曜日別特売

スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用)

スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用) - SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用) - SARAYA(サラヤ)
(21件のレビュー)

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。

商品タイプ空容器質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応効果その他繰り返し・詰め替え対応内容量1本(0.5L)
注意
※内容液は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715401353044アルペットHN用500mL アルコール危険物用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
3715402253045アルペットLN用500mL アルコール非危険物用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 消毒業務
医療・福祉・介護関連業

誰が見てもアルコールが入ってるとわかるので、前の職場より引き続き利用してます

2025-09-19
用途: 保守作業
製造業

顧客に特別な洗浄材を送付する際に非常に役に立ち、顧客にも喜ばれました、

対象商品 : 37154022
2025-02-18
用途: アルコール掃除
卸売・小売業

近所のローソンさんが、店内テーブルに設置されていたので使ったのですがスプレーしやすく、
サラヤさんの名前が入っていたので間違いないと思い購入しました。
液だれもなくストレスなくつかえます。
最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 37154013
2024-01-15
用途: 消毒用
その他業種

落としたりすると、首元がすぐに割れて壊れます。
安いので仕方ないのかもですが、あまりに粗悪。

対象商品 : 37154013
2022-10-16
用途: 洗浄
製造業

かかくも、おおきさも手頃です。
なかかか使いやすく助かりました。

対象商品 : 37154013
2022-08-17
用途: アルコールの詰め替え

大容量のアルコール容器からの詰め替え使用しております。アルコールのラベルが添付されているので、使用しやすいです。

対象商品 : 37154013
2023-02-18
用途: 薬品の散布
自動車・二輪車・自転車関連業

1ヶ月ぐらいでノズルが、ダメになりました。残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。一度弊社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 37154013
2023-01-25
用途: 清掃
acniti合同会社卸売・小売業

すぐ壊れた。噴霧したら噴霧口がON/OFFの赤い部分と共に飛び出てきた。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。使用状況等も含め一度弊社お客様窓口までご相談ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする