曜日別特売

ピオニー捕虫テープ

ピオニー捕虫テープ - ピオニーコーポレーションピオニー捕虫テープ - ピオニーコーポレーションピオニー捕虫テープ - ピオニーコーポレーション
(1件のレビュー)

すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。
捕虫テープの取り替えが簡単です。
のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。

用途
食品工場、食品加工場。
スーパーマーケット、外食産業。
製薬工場、食品フィルム加工場。
利用場所屋内内容量1箱(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
寸法(mm)
質量(g)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37154311GC-20S322-2543F-20BGA565×5050025
6,200
5,990
6,589(税込)
当日出荷
37154372UC-60S355-4333CT-061410×8535017.5
5,300
5,290
5,819(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154311
2015-08-11
用途: 補虫

使用量が多い為、もう少し価格が安ければよいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする