ピオニーコーポレーション
捕虫器CT-061
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途
店舗・食品加工工場・病院など。
トラスコ品番
356-4584
質量(g)
730
電源(V)
100
消費電力(W)
10
有効面積(m
2
)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×100
アズワン品番
64-1137-31
利用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37154397
CT-061
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください