ノーマッドマットエキストラ・デューティ

ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。

用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅×長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
構造
質量(kg/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37154451EX GRA 900×6001枚グレー900×600142.70900×600--
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37180665EX GRA 900×7501枚グレー900×750143.40900×750--
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37154442EX GRA 900×12001枚グレー900×1200145.40900×1200--
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
41100577EXGRA900×15001枚グレー900×1500146.75900×1500--
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
41100586EXGRA900×18001枚グレー900×1800148.10900×1800--
オープン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
23585424EXGRA 1200×18001枚グレー1200×1800約14--コイル構造5(標準)
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
23585433EXBRO 900×18001枚900×1800約14-900×1800コイル構造5(標準)
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
65658376EX BRO 1200X15001枚-14-1200×1500--
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658385EX BRO 1200X18001枚-14-1200×1800--
オープン
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658401EX BRO 1200X61巻-14-1200×6000--
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65658410EX BRO 900X12001枚-14-900×1200--
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658419EX BRO 900X15001枚-14-900×1500--
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658428EX BRO 900X61巻-14-900×6000--
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658437EX BRO 900X6001枚-14-900×600--
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658446EX BRO 900X7501枚-14-900×750--
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658455EX D/GRE 900X12001枚ダークグリーン-14-900×1200--
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658471EX D/GRE 900X15001枚ダークグリーン-14-900×1500--
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658480EX D/GRE 900X181巻ダークグリーン-14-900×18000--
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658489EX D/GRE 900X18001枚ダークグリーン-14-900×1800--
オープン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658498EX D/GRE 900X61巻ダークグリーン-14-900×6000--
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658507EX D/GRE 900X6001枚ダークグリーン-14-900×600--
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658516EX D/GRE 900X7501枚ダークグリーン-14-900×750--
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658525EX GRA 1200X15001枚グレー-14-1200×1500--
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658541EX GRA 1200X61巻グレー-14-1200×6000--
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658550EX GRA 900X61巻グレー-14-900×6000--
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658559EX RED 900X12001枚-14-900×1200--
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658568EX RED 900X15001枚-14-900×1500--
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658577EX RED 900X18001枚-14-900×1800--
オープン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658586EX RED 900X61巻-14-900×6000--
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658595EX RED 900X6001枚-14-900×600--
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658611EX RED 900X7501枚-14-900×750--
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180665
2020-02-06
用途: 現場の出入り口
株式会社モルテンポリミックス

人の出入りが多い所なので工場内にゴミや石か゛入り込まない。

対象商品 : 41100586
2014-04-15
用途: マンションエントランス

今回の購入は、同製品2回目です。店舗などでは手に入らないサイズの製品であり、当社の迅速な対応に大変満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする