曜日別特売

エコTKブロックスノコ

エコTKブロックスノコ - テラモトエコTKブロックスノコ - テラモトエコTKブロックスノコ - テラモトエコTKブロックスノコ - テラモト
(4件のレビュー)

スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。

用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに厚さ(mm)50質量(g)300幅×長さ(mm)100×450内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37154713MR-110-073-6ライトグレー
740
619
681(税込)
当日出荷
37154695MR-110-073-4オレンジ
700
取扱い終了
37154704MR-110-073-1グリーン
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154704
2021-07-20
用途: 荷物置き場
サービス業

床に直接置きたくないので使用しています。丈夫でサイズも簡単に合わせられるので便利ですね。

対象商品 : 37154695
2020-08-03
用途: 犬のケージにすのことして使用
その他業種

すのこを使用しないと犬が汚れます、ですが、木のすのこでは洗うのが大変、ゴムでは噛んで壊すと想像できたので、プラスチック素材を探していました。ケージの大きさに合わせて切れるのでサイズは問題無し。ペットシーツ以外の場所で用をたしても、すのこの下に落ちるので犬は乾いたままで清潔が保てます。洗うのも水をかけるだけで簡単です。大満足です。

対象商品 : 37154704
2020-07-20
用途: コンピューター本体を直に床に置くことが出来ないのでこのスノコの上に置いている。
医療・福祉・介護関連業

コンピューター本体を1台~3台と並べて置くのでブロックを増やすことで置くことが出来る。
多少、安定性が内容に思える。

対象商品 : 37154713
2019-02-25
用途: 物置のスノコに使用
製造業

安価なのにかなり頑丈でしっかりした造りです。オススメします!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする