曜日別特売

ケアソフト クッションキングEX

ケアソフト クッションキングEX - CONDOR(山崎産業)ケアソフト クッションキングEX - CONDOR(山崎産業)ケアソフト クッションキングEX - CONDOR(山崎産業)

三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。

用途工場などの立ち作業の足元に。材質塩ビ発泡(発泡PVC)ブラック/イエロー厚さ(mm)22内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37154817F-211-69106104
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
57366365F-211-1515209109
78,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする