トーワ
耐油マットGC P/D
マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。
適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途
作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。
仕様
ロールタイプ
厚さ(mm)
14
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37155036
GCP-A67
黒
324-1076
600
2.3
0.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155045
GCP-A68
緑
324-1084
600
2.3
0.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155054
GCP-C67
黒
324-1092
900
4.5
1.2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155063
GCP-C68
緑
324-1106
900
4.5
1.2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください