イチネンSHOKO
帯鉄用シールレス結束機 No.52SL
手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため作業の効率化とコストの削減が計れます。
シンプル構造のため操作が簡単でカッター調節も必要ありません。
高品質、高性能、耐久性に優れています。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
16~19
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
353-7561
質量(kg)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×150×265
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440751
NO52SL
¥
319,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
帯鉄用シールレス結束機 No.52SL
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった