サンコー(三甲)
EPスペーサー 1409T40 グレー
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途
トラックで使用する荷物間の緩衝材。
厚さ(mm)
40
色
グレー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246549
80440200GLEP
1個
900
0.9
354-1835
1400
¥
8,670
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31246558
80440000GLEP
1個
800
1.2
330-6402
900
¥
7,930
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37063031
78008800GLEP
1個
900
0.9
354-1835
1400
¥
6,100
取扱い終了
37063056
78005600GLEP
1枚
800
1.2
330-6402
900
¥
5,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。