司化成
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
トラスコ品番
462-3061
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440837
CUSHION HATTY
100
40
450×580×460
18
0.16
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません