エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム

エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム - 司化成
(1件のレビュー)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。

用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
厚さ(μm)27
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37440846CH-FPET210X5001箱(2巻)ポリエステル多層フィルム210500--
51,280
32,980
36,278(税込)
当日出荷
37440855CH-F(PET90X500)1箱(4巻)-90500--
25,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37440855CH-F(PET90X500)37440846CH-FPET210X500CH-F(PET90X500) エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム 司化成 37440846エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム司化成1箱(2巻)
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440846
2020-02-14
用途: 梱包作業
卸売・小売業

純正品のため問題なく使用できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする