エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム

エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム - 司化成
(2件のレビュー)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。

用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
トラスコ品番462-3002質量(kg)5.28厚さ(μm)32内容量1箱(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37440873CB-FILMポリエステル多層フィルム1501000--
51,840
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440873
2022-12-13
用途: 包装用の緩衝材として
製造業

メーカー純正品なので問題なく使用できています。また、発送も早く助かっています。

対象商品 : 37440873
2018-05-19
用途: 梱包時の緩衝材

純正品がこの価格と納期なら何の問題もございません。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする