川上産業
テープ付プチプチ袋 #40L
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途
引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
番手
#40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
注意
※個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37063275
10262
ポリエチレン
180
280
3.5
10
3層
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37063293
10261
ポリエチレン
320
280
3.5
10
3層
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください