曜日別特売

プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋)

プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋) - 川上産業
(12件のレビュー)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。

用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として構造2層材質ポリエチレントラスコ品番352-9568幅(mm)1200厚さ(mm)1.3長さ(m)35質量(g/本)3300空気粒径(mm)32空気粒高(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063433102441200352層3213ポリエチレン
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37063433
2022-03-29
用途: 梱包
製造業

製品出荷の隙間に詰めています。プチプチの丸が大きく厚いので、何層も重ねなくてすみます。

対象商品 : 37063433
2019-07-11
用途: 最高の使い心地、なぜ今まで使わなかったのか・・・

毎日大きさ・カタチの違う商品を発送しています。これまでは一般的なプチプチを二重、三重、壊れやすいものの時はさらに段ボールで巻いていました。梱包に時間はかかるしプチプチの消費は多いしなんとかせねばと対策を考えていたところ、海外より届いた大型プチプチに包まれた商品を見てこれだ!と確信。最も西濃が近いと思われる#78に替えてからというもの、梱包作業が驚異的に楽になり、時間も短縮されて万々歳!ただ、幅1200mmx35mのロールは保管するには巨大すぎます。[たのめーる]のように幅240mmの小サイズも是非販売して下さい。この#78の使い勝手を知ったらみんな飛びつきますよ♪

1が参考にしています
対象商品 : 37063433
2019-02-22
用途: 梱包素材
圓通合同会社その他業種

品質は他の同等品より抜群です。これからも長期的に使用いきます。

対象商品 : 37063433
2017-08-24
用途: サンプル梱包用
製造業

頭で考えていたよりプチプチのサイズが大きく驚きましたが、使用するには問題はありません。

対象商品 : 37063433
2020-08-17
用途: 輸送品の梱包

現物の高さは判るが、直径が不明である。そのため直径が大き過ぎ収納に困った。

対象商品 : 37063433
2018-02-28
用途: 介護用品発送時用
有限会社竹内建設製造業

初めてモノタロウさんで購入しました。届くまでに日数がかかりすぎて ヒヤヒヤしました。今後は余裕をもって注文します。

対象商品 : 37063433
2019-08-07
用途: 梱包
長谷川事務所その他業種

使用に関して問題はありませんでした。
レコードの保護、緩衝材として使用しました。

対象商品 : 37063433
2019-03-08
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

25年来、同じメーカーのこの製品を使い続けています。以前は事務所のマンションのドアの幅を通らない直径(太さ)がありましたが、近年ではそのドアを腕2本分の余裕で通ります。35m巻きの長さ(測ることは出来ない)を信頼するなら、素材が薄くなったと推測しますが、さほど強度を必要としない梱包用に使用するなら全く問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする