酒井化学工業
ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
構造
3層
仕様
気泡緩衝材3層タイプ
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
トラスコ品番
212-3673
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
14
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37063835
MP-Y255L
1200
50
3層
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください