富士インパルス
ショップシーラー
(1件のレビュー)
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
内容量
1台
注意
※溶着専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37064955
FS-215
250/400
286×376×198
5.2
325-1497
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37064973
FS-315
340/500
363×376×198
5.8
325-1501
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください