TRUSCO
ストレッチフィルム 12uX500m
(1件のレビュー)
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
色
透明
トラスコ品番
334-3243
幅(mm)
500
質量(kg)
2.76
長さ(m)
500
厚さ(μm)
12
紙管内径(inch)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(inch)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311915
SF12500
12
500
500
3
透明
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください