MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。

用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。シルバー厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
幅×長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066391MBS-TLR445-80~5384.3×76200354-6985800スタンダード
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37066373MBS-MR445-80~5384.3×304800354-69773000スタンダード
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066355MBH-TLR1112-80~5387.9×76200354-69691300ヘビー
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37066346MBH-MR1112-80~5387.9×304800354-69515000ヘビー
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066321MBEH-TLR1335-80~53812.7×76200354-69422000エクストラヘビー
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする