スーパーリールバンド リール

スーパーリールバンド リール - PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リール - PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リール - PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リール - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

材質
ポリアセタール(POM)
ロック爪部:ステンレス(SUS302)
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。使用温度範囲(℃)-59~85内容量1巻
注意
※リールバンドのみの為、専用の「スーパーリールバンド ヘッド」と一緒にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066574DTRH-LR08.4×152001.6
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37066617DTREH-LR012.7×152001.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066617
2017-06-05
用途: 屋根
株式会社三和物産建設業・工事業

いつもこのタイプを使用しています。他社から仕入れていたが、他社製品では文字表記にミスがあり気になって居たが、モノタロウさんではそれもなく安心しました。専用ヘッドと一緒に買っています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする