PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
長さ(m)
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37066714
T12F-C0
黒
-
-
3.2×30480
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066757
T25F-C0
黒
-
-
6.4×30480
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066793
T38F-C0
黒
-
-
9.5×30480
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066836
T50F-C0
黒
-
-
12.7×30480
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37066872
T62F-C0
黒
-
-
15.9×30480
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
37066671
T100F-C0
黒
-
-
25.4×30480
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73846422
T12N-D
ナチュラル
ナイロン66
152.4
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37066915
T75F-C0
黒
-
-
19.1×30480
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください