PANDUIT(パンドウイット)
タイマウント
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
色
白
仕様
UL規格品
トラスコ品番
252-1873
質量(g)
167
適合幅(mm)
(結束バンド)2.3~7.6
質量(g/個)
1.67
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22.3×16.0×9.6
使用ねじ
M6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067073
TM3S25-C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください