TRUSCO
荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り
専用の取替粘着シートです。
トラスコ品番
337-3827
質量(g)
200
質量(g/枚)
66.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37312317
TRLPB600P3
600
0.4
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください