曜日別特売

伸縮リングベルト「ベンリー」

伸縮リングベルト「ベンリー」 - 菊地シート伸縮リングベルト「ベンリー」 - 菊地シート
(1件のレビュー)

ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000~4400mmです。

用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067807SBV100111110003.8グレー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067807
2017-06-11
用途: 製品の納品時
株式会社澤渡製作所

何度も使えて非常に経済的で重宝しています。
もうちょっと長いタイプがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする