菊地シート
伸びルンバンド 黒
長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。
伸縮性が2~4倍近くあります。
荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。
薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。
トラスコ品番
354-8066
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切り幅(mm)
折径(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37068385
NOB3069BK
30
69000
0.4
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください