ユタカメイク
荷造り紐 NEOピーエス
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリーを40%削減できます。
用途
荷造り用結束、農園芸用の縛り紐等。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37068805
M-150-7
5
100
ポリプロピレン(PP)、炭酸カルシウム40%配合
クラフト
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37068823
M-150-1
5
100
ポリプロピレン(PP)、炭酸カルシウム40%配合
ホワイト
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください