ユタカメイク
標識ロープ
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
駐車場の区画整理、工事現場等。
色
黄/黒
仕様
3つ打
長さ(m)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線径(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264268
Y12-100
100
11.5
355-4562
4.8
¥
6,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31264286
Y9-100
100
8.3
355-4571
2.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
37155212
Y9-100
100
8.3
355-4571
2.8
オープン
取扱い終了
代替品有
37155203
Y12-100
100
11.5
355-4562
4.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください