曜日別特売

ウレタン車輪

ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(4件のレビュー)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。

仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
リム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37155535UW-7575137-3129100.2532
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37155474UW-100100137-3145120.4035
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37155483UW-130130137-3161200.8342
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37155492UW-150150137-3188201.0745
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37155501UW-200200137-3200202.0245
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37155517UW-250250137-3226252.8845
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37155526UW-300300356-1534254.1250
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155535
2018-11-05
用途: 機械修理

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37155535
2018-06-03
用途: パン工房、ラック台車

ラック台車を蒸気室に入れる時、今まではゴム車輪が溶けて床に車輪痕がついていた。ウレタン車輪に替えたら車輪痕がなくなりました。

対象商品 : 37155483
2017-10-08
用途: 作業車の補助輪

重量耐久性に優れていますし、小石を踏んでもキズつきにくいと思います。

対象商品 : 37155535
2017-11-09
用途: 門型の移動用
森田重量運輸・通信業

ごく普通のキャスターだと思います。回転に関しても、問題なくしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする