コーナーキャスター ナイロン車輪 黒

コーナーキャスター ナイロン車輪 黒 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。

仕様自在式材質焼付けブラック形状自在式取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪タイプ
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37155553CC-50B-BN50ナイロン6単輪113×76×37
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155571CC-65B-BN65ナイロン6単輪113×76×37
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155596CC-75B-BN75ナイロン6単輪113×76×37
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155553
2022-12-21
用途: 石油ストーブに
サービス業

石油ストーブに取り付け予定です。
耐久性とコストパフォーマンスに優れた商品です。
リピート間違いありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする