スケルトンキャスター(自在車)

スケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車) - ユーエイキャスター

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。

用途
軽量用台車
事務所などの屋内
オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37155781G-25PC-C251035×3028×2335
オープン169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り2点です
37155772G-25PC-R251035×3028×2335
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155797G-25PC-G251035×3028×2335
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155815G-38PC-C382846×3836×2850
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
37155806G-38PC-R382846×3836×2850
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155824G-38PC-G382846×3836×2850
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155842G-50PC-C503859×4746×3565
オープン619
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155833G-50PC-R503859×4746×3565
オープン619
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155851G-50PC-G503859×4746×3565
オープン619
619
681(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする