SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
(1件のレビュー)
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、固定式
形状
固定車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37155903
SUNK-200-POTH
200
3430
150×98
112×63~119×56
250
¥
25,930
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155921
SUNK-100-POTH
100
1470
110×80
80×45~90×50
130
オープン
¥
6,298
¥
4,998
アウトレット
¥
5,498
(税込)
当日出荷
残り3点です
37155937
SUNK-125-POTH
125
2050
140×85
100×56~112×53
165
¥
10,420
¥
9,698
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155946
SUNK-150-POTH
150
2450
140×85
100×56~112×53
190
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください