曜日別特売

ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式

ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(2件のレビュー)

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37155982SUNJ-100-POTH10090×9068×68~71×71130
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155991SUNJ-125-POTH125102×10275×75~80×80165
13,680
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37156007SUNJ-150-POTH150112×11275×75~90×90190
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155912SUNJ-200-POTH200140×140100×100~115×115250
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155912
2018-09-22
用途: 船台の車として
山形材木店卸売・小売業

海水に使用するとどうしても錆が気になるのですがほとんどメンテナンス不要です。

対象商品 : 37155982
2017-01-20
用途: 浴室用台車
電気・ガス・熱供給・水道業

商品を理解しての購入なので品質値段共に大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする