曜日別特売

ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定

ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。
クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。

材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)金具仕上ステンレスストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37156043SUNK-100-SEUW100147110×8080×45~90×50130
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37156052SUNK-125-SEUW125205140×85100×56~112×53165
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37156061SUNK-150-SEUW150245140×85100×56~112×53190
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする