ハンマーキャスター
ハンマー クッションキャスタ
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261057
940BBE-UZ100-32
100
100×62
82×40
143~135
319-5571
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
37156244
940BBE-BLB100-20
100
100×62
82×40
143~135
319-5538
オープン
取扱い終了
37156253
940BBE-BLB100-23
100
100×62
82×40
143~135
319-5546
オープン
取扱い終了
37156262
940BBE-BLB100-26
100
100×62
82×40
143~135
319-5554
オープン
取扱い終了
37156271
940BBE-BLB100-29
100
100×62
82×40
143~135
319-5562
オープン
取扱い終了
37156287
940BBE-BLB100-32
100
100×62
82×40
143~135
319-5571
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください