ハンマー クッションキャスター

ハンマー          クッションキャスター - ハンマーキャスターハンマー          クッションキャスター - ハンマーキャスターハンマー          クッションキャスター - ハンマーキャスターハンマー          クッションキャスター - ハンマーキャスターハンマー          クッションキャスター - ハンマーキャスター

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37156743935BEA-BLB100-M12-20100M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
37156752935BEA-BLB100-M12-23100M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37156761935BEA-BLB100-M12-26100M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37156786935BEA-BLB100-M12-32100M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31260987935BEA-UZ100-M12-29100M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37156777935BEA-BLB100-M12-29100M12×1.7520148~140-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする