曜日別特売

プレート式ナイロンキャスター

プレート式ナイロンキャスター - ユーエイキャスター

環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。

材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37157337GR-65NZ6570×4755×2880
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157346GR-75NZ7570×4755×2890
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157321GR-50NZ5058×4045×2565
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする