曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 - ワコーパレット
(1件のレビュー)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158186AMR-75-NR757073×7355×5593ナイロンホイルゴム車
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158195AMR-75-NRB758073×7355×5593ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157391AMR-100-NR100120110×7580×45132ナイロンホイルゴム車
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158152AMR-100-NRB100120110×7580×45132ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158177AMR-125-NRB125120110×10480×80168ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37158177
2019-05-20
用途: 工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。最高です、使えるので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする