曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 - ワコーパレット
(1件のレビュー)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158493AMG-75-NR757090×9068~71×68~7193ナイロンホイルゴム車
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37158502AMG-75-NRB758090×9068~71×68~7193ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37157416AMG-100-NR10012090×9068~71×68~71132ナイロンホイルゴム車
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158466AMG-100-NRB10012090×9068~71×68~71132ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37158484AMG-125-NRB125120102×10275~80×75~80168ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37157416
2016-06-14
用途: 台車の車輪の交換部品として
株式会社メジャーサービスジャパン

車輪が静穏タイプなのが非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする