曜日別特売

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 - ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 - ワコーパレット

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37157434ALG-75-NRDS757070×5855×4293ナイロンホイルゴム車
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
37157452ALG-75-NRBDS758070×5855×4293ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37158633ALG-100-NRDS10070100×5882×40122ナイロンホイルゴム車
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158624ALG-100-NRBDS10080100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする