曜日別特売

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレット

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37157531AHT-125-GUDS125130M20×2.540176
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157574AHT-150-GUDS150130M20×2.540196
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする