曜日別特売

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) - ワコーパレット

軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。

仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37157687ALT-50-NS5060M12×1.753582ナイロン車
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157766ALT-75-NDS7570M12×1.753597ナイロン車
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157617ALT-100-NDS10060M16×2.0040126ナイロン車
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157723ALT-65-NS6570M12×1.753589-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする