曜日別特売

エアーキャスター(固定車)

エアーキャスター(固定車) - ワコーパレットエアーキャスター(固定車) - ワコーパレット

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37157976AHR-150-NRB150180110×10480×80190
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157942AHR-125-NRB125160140×94100×56168
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする