エアーキャスター(固定車)

エアーキャスター(固定車) - ワコーパレットエアーキャスター(固定車) - ワコーパレットエアーキャスター(固定車) - ワコーパレット

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158046ALR-50-N507070×4755×2878
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158064ALR-65-N658070×4755×2885
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158091ALR-75-N758070×4755×2893
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157985ALR-100-N10080100×5882×40122
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする