ワコーパレット
エアーキャスター(固定車)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様
プレート式、固定式
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158082
ALR-65-UR
65
70
70×47
55×28
85
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158125
ALR-75-UHF
75
80
70×47
55×28
93
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158134
ALR-75-UR
75
70
70×47
55×28
93
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158021
ALR-100-UHF
100
80
100×58
82×40
122
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158037
ALR-100-UR
100
70
100×58
82×40
122
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください