曜日別特売

エアーキャスター(固定車)

エアーキャスター(固定車) - ワコーパレットエアーキャスター(固定車) - ワコーパレットエアーキャスター(固定車) - ワコーパレット

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158204AMR-75-UHF758073×7355×5593
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158143AMR-100-GU100120110×7580×45132
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158161AMR-125-GU125120110×10480×80168
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする