ワコーパレット
エアーキャスター(自在車)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158247
AHG-125-NB
130
160
102×102
80×80
170
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158274
AHG-150-NB
150
180
102×102
80×80
190
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください