曜日別特売

エアーキャスター(自在車)

エアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレット

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158353ALG-50-N507070×5855×4278
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158371ALG-65-N658070×5855×4285
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158405ALG-75-N758070×5855×4293
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
37158292ALG-100-N10080100×5882×40122
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする