曜日別特売

エアーキャスター(自在車)

エアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレット
(1件のレビュー)

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158387ALG-65-RH656070×5855×4285
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158423ALG-75-RH756070×5855×4293
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
37158326ALG-100-RH10060100×5882×40122
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158362ALG-50-RH505070×5855×4278
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37158423
2013-12-16
用途: 商品運搬

ちゃんとしたものが届いてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする