ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
偏芯E(mm)
40
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158563
AHG-125-NBDS
130
160
102×102
80×80
170
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158597
AHG-150-NBDS
150
180
102×102
80×80
190
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください