曜日別特売

エアーキャスター(自在車S付)

エアーキャスター(自在車S付) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付) - ワコーパレット

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158676ALG-50-NS507070×5855×4278ナイロン車
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158721ALG-75-NDS758070×5855×4293ナイロン車
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158615ALG-100-NDS10080100×5882×40122ナイロン車
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158694ALG-65-NS658070×5855×4285-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする