ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)
8.8
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158746
ALG-75-UHFDS
75
80
70×58
55×42
93
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158755
ALG-75-URDS
75
70
70×58
55×42
93
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158651
ALG-100-UHFDS
100
80
100×58
82×40
122
ナイロンホイルウレタン(B入)車
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37158667
ALG-100-URDS
100
70
100×58
82×40
122
ナイロンホイルウレタン車
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37158712
ALG-65-URS
65
70
70×58
55×42
85
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください